Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzdichtung für 1551WK, 2 Stück, 80mm, Silikon


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301758
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551WKGASKET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzdichtung für 1551WK, 2 Stück
Ersatzdichtung für 1551WK, 2 Stück, Typ=1551WKGASKET, Länge=80 mm, Farbe Zubehör=-999, Material Zubehör=Silikon
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
2,200 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
2,2 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016930090
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 3,59*
Lager 115
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,86*
€ 4,08*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,61*
€ 4,69*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 4,57*
€ 5,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.