Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung, Silikon, (L x B x T) 80 x 40 mm x 22 mm, schwarz, für Serie 1551W, 155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtung, Silikon, (L x B x T) 80 x 40 mm x 22 mm, schwarz, für Serie 1551W, 155
Dichtung, Silikon, (L x B x T) 80 x 40 mm x 22 mm, schwarz, für Serie 1551W, 155
Artikel-Nr.:
     4502-66H439
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551WKGASKET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Silikondichtung
silikondichtung
Ersatzdichtung, 1551WKGASKET, Hammond Ersatz-Dichtung für die Serie 1551W.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Serie 1551W
Länge:
80 mm
Material:
Silikon
Schutzart (IP):
IP68
Tiefe:
22 mm
Zubehörart:
Dichtung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 1,405*
€ 2,095*
2
€ 8,95*
ab € 1,765*
€ 2,72*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 3,67*
1
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 4,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.