Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller AVR 10MHz 1kB / 32B SOT-23-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301892
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY10-TS8R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=ATTINY10-TS8R, AD-Wandler-Kanäle=4, ADC-Auflösung=8 bit, Anzahl Timer/Zähler=2, Anzahl programmierbarer E/A=4, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.75 mm, DAC-Auflösung=8 bit, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=-999, Höhe=1.3 mm, Komparatoren=1, Länge=3 mm, Pins=6, Programmspeichergrösse=1 kB, RAM-Speichergrösse=32 B, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=10 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=SOT-23, Kern (Core)=AVR, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=ATtiny, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=TPI, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542311900
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77712
1
€ 14,99*
ab € 0,312*
€ 0,691*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,4151*
€ 0,7782*
1
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 1,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7782*
€ 0,92606
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7322*
€ 0,87132
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6522*
€ 0,77612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5651*
€ 0,67247
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5251*
€ 0,62487
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5051*
€ 0,60107
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4151*
€ 0,49397
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,891* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
ATTINY10-TSHR
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.