Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATTINY10-TS8R MCU, 8BIT, ATTINY, 10MHZ, SOT-23-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443183
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY10-TS8R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
mikrocontroller
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR ATtiny
  • MCU-Baureihe: ATtiny10
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 10 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • ADC-Auflösung: 8 Bit
  • Produktpalette: AVR ATtiny Family ATtiny10 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 4 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Schnittstellen: -
  • ADC-Kanäle: 4 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Bausteinkern: AVR
  • Programmspeichergröße: 1 KB
  • RAM-Speichergröße: 32 Byte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATTINY10-TS8R, 2443183, 244-3183
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,95*
    ab € 0,3543*
    € 0,668*
    Lager 139
    77939
    1
    € 14,99*
    ab € 0,345*
    € 0,691*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,34*
    € 1,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,424*
    € 0,50456
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    ATTINY10-TSHR
    ab € 0,345*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.