Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltregler, Step-Down, 4 ... 40V, 5V, 1A, TO-263-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301961
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LM2575-5.0WU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Schaltregler, Typ=LM2575-5.0WU, Ausgangsstrom=1 A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10.6 mm, Feste Ausgangsspannung=5 V, Höhe=4.5 mm, Länge=10.7 mm, Pins=5, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Schaltfrequenz=52 kHz, Versorgungsspannung max.=40 V, Versorgungsspannung min.=4 V, Bauform=TO-263, Montageart=SMT, Topologie=Step-Down, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, Schaltregler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,57*
€ 2,58*
1
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,92*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 3,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.