Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 4÷40VDC; UAusg: 5VDC; 1A; TO263-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 4÷40VDC; UAusg: 5VDC; 1A; TO263-5
IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 4÷40VDC; UAusg: 5VDC; 1A; TO263-5
Artikel-Nr.:
     2805-LM2575-5.0WU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LM2575-5.0WU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TO263-5
Toleranz: ±3%
Frequenz: 42...63kHz
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 4...40V DC
Wirkungsgrad: 75%
Tastgrad: 0...93%
Integrierten Schaltkreises-Art: DC/DC Wandler
Topologie: buck
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,56*
€ 2,56*
2 Tage
5
1
€ 14,99*
ab € 1,26*
€ 2,58*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 3,14*
5
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 3,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
LM2575S-5.0/NOPB
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.