Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzabdeckung, 68mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302327
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-125-671
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzabdeckung
Schutzabdeckung, Typ=3-125-671, Alternative (Alias)=RC320-11, Länge=68 mm, Aufnahmeschaft=Hintere Abdeckung, Farbe Zubehör=Schwarz, Für den Einsatz mit Kabel=-888, Für den Einsatz mit Steckverbinder=Schurter KFB2 Schurter KFC, Material Zubehör=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
24 g
Tiefe:
88 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
46 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 2,98*
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,99*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 3,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.