Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenblock, N/N/N, Käfigzugfederklemme, 6 Pole, 500V, 22, 2.5mm², Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302341
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2202-3204
EAN/GTIN:
     4066966194050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme blau
reihenklemmen wago
Klemmenblock, N/N/N, Typ=2202-3204, Anzahl der Stufen=3, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=18 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1 mm², Nennspannung=500 V, Nennstrom=22 A, Positionen=6, Wire Size mm2 Nominal=2.5 mm², Farbe Klemmenblock=Blau, Kabelbasierte Verbindung=Käfigzugfederklemme, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CCA CSA KEMA, Serie=TOPJOB S
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
17,350 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
17,35 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Klemmenblock, N/N/N
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,0282*
€ 2,5682*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0312*
€ 2,5712*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,121*
€ 2,671*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1727*
€ 2,7571*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,74*
€ 7,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-3291
ab € 0,272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-3292
ab € 0,30488*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3585*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-006
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-005
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-006
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 0,82025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-005
ab € 1,1964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-006
ab € 1,33495*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,46321*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,3428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410/000-005
ab € 1,3808*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.