Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder-Schnittstellenkarte für Frequenzumrichter, RS422


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30304869
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3A3401
EAN/GTIN:
     3389118067202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Optionskarten
frequenzumrichter
Encoder-Schnittstellenkarte für Frequenzumrichter, RS422, Typ=VW3A3401, Aufnahmeschaft=Kommunikationsmodul, Geeignet für=Altivar Lift Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q, Better World Verification=Green Premium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
147 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
147 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Encoder-Schnittstellenkarte für Frequenzumrichter, RS422
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,41*
€ 123,11*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,45*
€ 126,24*
Frei Haus
ab € 121,52*
€ 141,01*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 145,31*
€ 162,19*
Lager 115
Frei Haus
ab € 221,44*
€ 244,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,31*
€ 290,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,84*
€ 287,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,97*
€ 281,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,50*
€ 279,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,44*
€ 263,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.