Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte AC / DC 48V 650mA 70mm Orange IP65 / IP66 Schraubklemmanschluss Harmony


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30304892
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC8E5
EAN/GTIN:
     3389110838855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte
Signalleuchte, Typ=XVBC8E5, Betriebsspannung, max.=48 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=70 mm, Höhe gesamt=157 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=650 mA, Anschlussart=Schraubklemmanschluss, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=Blitzentladeröhre, Lichteffekt=Blitzend, Lichtfarbe=Orange, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Sockelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP65 IP66, Stromart=AC DC, Better World Verification=Green Premium, Series=Harmony
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
323 g
Tiefe:
188 mm
Bruttogewicht:
323 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537109899
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,31*
€ 132,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,03*
€ 133,43*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,01*
€ 139,55*
Lager 115
Frei Haus
ab € 112,45*
€ 147,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,14*
€ 148,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,28*
€ 175,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.