Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichttaster NPN 600mm 1ms 30V 100mA IP67 OBD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30307573
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     OBD600-18GK40-E0-V1
EAN/GTIN:
     4050143492183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Reflexions-Lichttaster, Typ=OBD600-18GK40-E0-V1, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=16.8 mm, Erfassungsreichweite max.=600 mm, Höhe=-999, Laststrom=100 mA, Länge=45.1 mm, Reaktionszeit=1 ms, Anschlussart=Stecker M12, Art der Ausgabe optischer Sensor=NPN, Lichtart=LED, Schaltart=Hell-EIN, Schutzart=IP67, Sensorart=Reflexions-Lichttaster, Serien=OBD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
13,100 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
13,1 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Weitere Suchbegriffe: pepperl+fuchs fabrik kontrasttaster, lichttaster, Reflexions-Lichttaster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 49,26*
€ 65,31*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,63*
€ 66,11*
Lager 115
Frei Haus
ab € 46,70*
€ 67,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.