Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triangulationssensor NPN 150mm 1ms 30V 100mA IP67 OBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30307619
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     OBT150-18GK40-E0-V1
EAN/GTIN:
     4050143492220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Triangulationssensor, Typ=OBT150-18GK40-E0-V1, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=16.8 mm, Erfassungsreichweite max.=150 mm, Erfassungsreichweite mind.=10 mm, Höhe=-999, Laststrom=100 mA, Länge=45.1 mm, Reaktionszeit=1 ms, Anschlussart=Stecker M12, Art der Ausgabe optischer Sensor=NPN, Lichtart=LED, Schaltart=Hell-EIN, Schutzart=IP67, Sensorart=Triangulationssensor, Serien=OBT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Weitere Suchbegriffe: lichttaster, Triangulationssensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 67,60*
€ 84,89*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 67,69*
€ 85,01*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,84*
€ 85,19*
Frei Haus
ab € 69,65*
€ 87,51*
Lager 115
Frei Haus
ab € 63,72*
€ 88,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.