Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben 80W 240V 480°C CEE 7/7 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30307967
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 560-00285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötkolben
lötkolben
Lötkolben, Typ=RND 560-00285, Ausgangsleistung=80 W, Löttemperatur max.=480 °C, Löttemperatur min.=420 °C, Spannungsversorgung=240 V, Garantie=2 Jahre, Steckertyp=CEE 7/7 Stecker, Lötspitzenserie=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
405 g
Tiefe:
325 mm
Bruttogewicht:
405 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515110000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,27*
€ 19,46*
€ 8,95*
ab € 14,32*
€ 20,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.