Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolbenhalter, RND 560-00291


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30307971
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 560-00291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
ablagehalter lötkolben
Lötkolbenhalter, Typ=RND 560-00291, Aufnahmeschaft=Lötkolbenhalter, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
85 mm
Nettogewicht:
322 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
322 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.