Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niveausensor Öffner (NC) 50VA 1.5A 200 VDC / 250 VAC 43mm Weiss Polypropylen (PP) IP67 Kabelanschluss, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30308036
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 410-00005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Niveausensor, Typ=RND 410-00005, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser=24 mm, Länge=43 mm, Schaltleistung=50 VA, Schaltstrom max. – AC=1.5 A, Schaltstrom max. – DC=1.5 A, Anschlussart=Kabelanschluss, 300 mm, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Öffner (NC), Gehäusematerial=Polypropylen (PP), Schutzart=IP67, Typ=Schwimmerschalter Füllstandssensor, Schaltspannung=200 VDC 250 VAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
24 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
340 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.