Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt 60 Kontaktreiniger 5l Rot / Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30308441
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     70032-AA
EAN/GTIN:
     5412386700323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronikspray
Kontakt-Reiniger
Kontakt-Spray
Kontaktreiniger
Kontakt 60 Kontaktreiniger, Typ=70032-AA, Alternative (Alias)=KONTAKT 60 5 L, Volumen=5 l, Farbe=Rot Klar, Lieferform=Flasche, Physische Form=Flüssigkeit, SFP-Funktionen=Reiniger Kontaktreiniger Korrosionsschutz, SFP-Produkttyp=Reinigungsmittel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
322 mm
Nettogewicht:
4300 g
Tiefe:
131 mm
Bruttogewicht:
4300 g
Breite:
174 mm
MERCATEO_WA_NR:
3814009099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,25*
€ 169,09*
Lager 115
Frei Haus
ab € 116,87*
€ 169,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,11*
€ 201,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.