Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KONTAKT 60 KONZENTRAT, Kontaktöl-Konzentrat, 70032-AA, Kanister 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KONTAKT 60 KONZENTRAT, Kontaktöl-Konzentrat, 70032-AA, Kanister 5 l
KONTAKT 60 KONZENTRAT, Kontaktöl-Konzentrat, 70032-AA, Kanister 5 l
Artikel-Nr.:
     4502-12L3044
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     70032-AA
EAN/GTIN:
     5412386700323
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronikspray
Kontakt-Reiniger
Kontakt-Spray
Kontaktreiniger
Kontakt Reiniger, KONTAKT-CH, 70032-AA Ein oxydlösender Kontaktreiniger, der zur Regenerierung von korrodierten, stark beanspruchten und verschmutzten Kontakten sehr zu empfehlen ist. Der niedrige Kontaktwiderstand wird wiederhergestellt, wodurch ein geringer Spannungsabfall auch bei geringstem Kontaktdruck gewährleistet wird. Features * Löst Oxide bei Kontakten * Eine dielektrische Substanz
Weitere Informationen:
Brennbar:
Ja
Inhalt:
5 l
NSF Zulassung:
Nein
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
5.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, kontaktreiniger, Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Elektronik-Reiniger, Elektronikreinigungsmittel, Elektronikreinigungsspray, Kontakt-Reinigungsspray, Sprüh-Kontaktreiniger, Technikspray, Reinigungsspray, Sprühreiniger, Spray
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 121,96*
€ 168,96*
Frei Haus
ab € 117,21*
€ 168,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,96*
€ 201,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.