Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 94%, 48V, 5A, 240W, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30309526
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2910123
EAN/GTIN:
     4055626537450
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
phoenix contact dc dc wandler
DC/DC-Wandler, Typ=2910123, Ausgangsnennspannung 1=48 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=48 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=5 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=50 mm, Effizienz=94 %, Eingangsspannung, max.=32 V, Eingangsspannung, min.=18 V, Höhe=130 mm, Isolationsspannung=4 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=793000 h, Nennleistung=240 W, Nennleistung (VA)=-999, Tiefe=125 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Push-In-Anschluss, Ausgangstyp=Fest, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=24 VDC, Konformität mit Normen=UL Listed EN IEC, Serie=QUINT4 PS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
85 mm
Nettogewicht:
1033 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
1033 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC/DC-Wandler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 184,13*
€ 209,77*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,73*
€ 240,26*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 223,83*
€ 254,41*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 225,88*
€ 255,54*
Lager 115
Frei Haus
ab € 322,20*
€ 382,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,03*
€ 454,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,27*
€ 445,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,67*
€ 428,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,77*
€ 405,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,20*
€ 383,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.