Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebogene Düse, Bajonett, 2,5 mm - HCT-910-21 / HCT-910-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30311072
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     HB-D25-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
heißluftdüsen
Gebogene Düse, Bajonett, 2,5 mm, Typ=HB-D25-B, Aufnahmeschaft=Düse, Geeignet für=HCT-910-21 HCT-910-11
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
76 mm
Nettogewicht:
29 g
Tiefe:
76 mm
Bruttogewicht:
29 g
Breite:
76 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: Gebogene Düse, Bajonett, 2,5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 29,79*
€ 40,40*
Lager 115
Frei Haus
ab € 29,00*
€ 41,78*
€ 6,90*
ab € 31,20*
€ 42,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.