Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsleuchten, 100W, 260VAC, 7000lm, Grün, LED, IP65 / IK06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30311384
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     144971
EAN/GTIN:
     8714681449714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Arbeitsleuchten, Typ=144971, Breite=293 mm, Höhe=90 mm, Kabellänge=500 mm, Lichtstrom=7000 lm, Länge=293 mm, Nennleistung=100 W, Spannung=260 V, Anschlussart=Kabel, Gehäusefarbe=Schwarz, Lampentyp=LED, Lebensdauer=30000 h, Lichtfarbe=Grün, Schutzart=IP65 IK06, Stromart=AC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
95 mm
Nettogewicht:
3700 g
Tiefe:
390 mm
Bruttogewicht:
3700 g
Breite:
310 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405423100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,65*
€ 141,38*
Lager 115
Frei Haus
ab € 139,47*
€ 183,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,72*
€ 213,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,42*
€ 201,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,02*
€ 185,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,47*
€ 165,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.