Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdruckschalter Rastend 1 Wechsler LED Rot Standby-Symbol Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30316292
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-5151.2113.B002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
taster vandalensicher eao
Leuchtdruckschalter, Typ=82-5151.2113.B002, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=19 mm, Länge=33.5 mm, Pole=1, Spannungsversorgung Beleuchtung=12 V, Anschlussart=Lötanschluss, Art der Beleuchtung=LED, Art des Betätigers=Bündig, Beschriftung=Standby-Symbol, Farbe Beleuchtung=Rot, Farbe des Schalters=Silber, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Edelstahl, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65 IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Serien=82
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, drucktaster ip65, Leuchtdruckschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,89*
€ 24,50*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 14,65*
€ 25,36*
€ 8,95*
ab € 16,66*
€ 28,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.