Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilfunk-Router 4G LTE / UMTS / HSPA+ / GPRS / EDGE 150Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30316819
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1234352
EAN/GTIN:
     4063151338725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Router
Mobilfunk-Router, Typ=1234352, Alternative (Alias)=TC ROUTER 4002T-4G EU, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=30 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=45 mm, Höhe=130 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=150 Mbps, RJ45-Anschlüsse=2, Tiefe=130 mm, Montageart=DIN-Schienenmontage, Produktart=Router, Schutzart=IP20, Zusätzliche Ports=MicroSD SMA Female, Netzwerke/Technologie=4G LTE UMTS HSPA+ GPRS EDGE, Serie=TC ROUTER
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
130 mm
Nettogewicht:
340 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
340 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 749,61*
€ 774,00*
€ 5,95*
ab € 750,30*
€ 774,52*
Frei Haus
ab € 755,96*
€ 781,81*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 773,28*
€ 798,43*
Lager 115
Frei Haus
ab € 833,47*
€ 859,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,93*
€ 1.023,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,47*
€ 1.022,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,03*
€ 1.011,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,42*
€ 1.002,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,47*
€ 991,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2903147
ab € 42,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2903182
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.