| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-40064202 Herst.-Nr.: 1234352 EAN/GTIN: 4063151338725 |
|
|
| | |
| Router TC 40#1234352 Industrieller 4G-LTE-Router, EU-Gerät, Fallback auf 3G (UMTS/HSPA) und 2G (GPRS/EDGE), 2-Port Switch, Firewall, NAT, IPsec- und OpenVPN-Unterstützung, 4 DI, 2 DO Weitere Informationen: | | Montageart: | Hutschiene | Funkprotokoll: | sonstige | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 595,91* | € 649,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 709,78* | € 770,84* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 742,36* | € 804,12* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 754,91* | € 823,12* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 778,27* | € 848,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|