Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PoE-Injektor, 1Gbps, 60W, RJ45-Anschlüsse 2, PoE-Ports 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30317002
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2703010
EAN/GTIN:
     4055626462981
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
RJ45 Steckverbinder
PoE-Injektor, Typ=2703010, Alternative (Alias)=INJ 1110-T, Anschlüsse=2, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=57 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=18 V, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=30 mm, Glasfaseranschlüsse=-888, Höhe=130 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=1 Gbps, PoE-Leistungsbudget=60 W, PoE-Ports=1, RJ45-Anschlüsse=2, Stromverbrauch=4.2 A, Tiefe=120 mm, Montageart=DIN-Schienenmontage, Produktart=Injektor, Schutzart=IP20, Zusätzliche Ports=-888, Serie=INJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
165 mm
Nettogewicht:
460 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
460 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, PoE-Injektor
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 334,23*
€ 363,50*
Frei Haus
ab € 339,19*
€ 368,57*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 347,51*
€ 377,13*
Frei Haus
ab € 351,22*
€ 381,66*
Frei Haus
ab € 340,29*
€ 382,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,50*
€ 432,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,32*
€ 431,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,87*
€ 424,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,26*
€ 420,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,23*
€ 397,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2891482
ab € 24,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2891877
ab € 43,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2891589
ab € 24,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.