Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP, NO 150Hz 30V 20mm IP67 Stecker M12 E2Q5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30317065
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2Q5N20F1M1OEE
EAN/GTIN:
     4549734724623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=E2Q5N20F1M1OEE, Alternative (Alias)=E2Q5-N20F1-M1, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=40 mm, Erfassungsreichweite max.=20 mm, Höhe=40 mm, Laststrom=200 mA, Länge=67 mm, Schaltfrequenz=150 Hz, Wiederholgenauigkeit (%)=-999, Wiederholgenauigkeit (mm)=-999, Anschlussart=Stecker M12, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, NO, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=E2Q5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VN
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
150 g
Tiefe:
83 mm
Bruttogewicht:
150 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 57,23*
€ 73,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,32*
€ 73,52*
Frei Haus
ab € 58,97*
€ 75,31*
Lager 115
Frei Haus
ab € 63,04*
€ 87,13*
€ 6,90*
ab € 69,27*
€ 95,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.