Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; 0÷20mm; PNP / NO; UStrom: 10÷30VDC; 200mA; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; 0÷20mm; PNP / NO; UStrom: 10÷30VDC; 200mA; IP67
Sensor: induktiv; 0÷20mm; PNP / NO; UStrom: 10÷30VDC; 200mA; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-E2Q5-N20F1-M1
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2Q5-N20F1-M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 150Hz
Bereich: 0...20mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: Verbinder M12
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 57,27*
€ 73,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,36*
€ 73,74*
Frei Haus
ab € 59,01*
€ 75,54*
Frei Haus
ab € 62,84*
€ 87,39*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 69,24*
€ 96,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.