Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgeschirmte SMT-Leistungsinduktivität, WE-LQFS, 22uH, 1.2A, 25MHz, 172mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30317159
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74406043220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule 22 μh
Abgeschirmte SMT-Leistungsinduktivität, WE-LQFS, Typ=74406043220, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Eigenresonanzfrequenz=25 MHz, Höhe=2.8 mm, Induktivität=22 µH, Länge=4.8 mm, Maximaler DC-Widerstand=172 mΩ, Nennstrom=1.2 A, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Lötpads, Bauform=4828, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-LQFS, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Abgeschirmte SMT-Leistungsinduktivität, WE-LQFS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,472*
€ 1,345*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,73*
€ 1,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.