Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE-LHMI SMD-Leistungsinduktor, 4.7uH, 7.2A, 19MHz, 22.6mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30317166
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74437358047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
WE-LHMI SMD-Leistungsinduktor, Typ=74437358047, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8.5 mm, Eigenresonanzfrequenz=19 MHz, Höhe=4 mm, Induktivität=4.7 µH, Länge=9.7 mm, Maximaler DC-Widerstand=22.6 mΩ, Nennstrom=7.2 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=J-Lead, Bauform=8040, Kern=Eisenpulver, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-LHMI, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
1,500 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
1,5 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: WE-LHMI SMD-Leistungsinduktor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 14,99*
ab € 1,21*
€ 2,89*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,58*
€ 3,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.