Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 15uH, 1.6A, 19.5MHz, 81mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30317183
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744777115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
Speicherdrossel
Induktivität, SMD, Typ=744777115, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.3 mm, Eigenresonanzfrequenz=19.5 MHz, Höhe=4.5 mm, Induktivität=15 µH, Länge=7.3 mm, Maximaler DC-Widerstand=81 mΩ, Nennstrom=1.6 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Bauform=7345, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-PD, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,800 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, speicherdrossel 15µh, Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,68*
1 Tag
243
1
€ 14,99*
ab € 0,986*
€ 2,48*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 3,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.