Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 18uH, 1.5A, 19MHz, 91mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30317184
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744777118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=744777118, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.3 mm, Eigenresonanzfrequenz=19 MHz, Höhe=4.5 mm, Induktivität=18 µH, Länge=7.3 mm, Maximaler DC-Widerstand=91 mΩ, Nennstrom=1.5 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Bauform=7345, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-PD, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,900 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,05*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,81*
€ 2,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.