Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 0.1uH, 1.1A, 255MHz, 300mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30317186
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447902
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=7447902, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.25 mm, Eigenresonanzfrequenz=255 MHz, Höhe=0.9 mm, Induktivität=0.1 µH, Länge=2 mm, Maximaler DC-Widerstand=300 mΩ, Nennstrom=1.1 A, Pins=2, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-MI, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,33*
2 Tage
426
10
€ 14,99*
ab € 0,327*
€ 0,712*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.