Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop RTB2000 MSO 4x 300MHz 1.25GSPS USB / Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30319412
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTB-BNDL
EAN/GTIN:
     4250138110577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop rohde
Oszilloskop, Typ=RTB-BNDL, Alternative (Alias)=RTB2000, Abtastrate=1.25 GSPS, Analoge Kanäle=4, Anstiegzeit=5 ns, Auflösung vertikal=10 bit, Bandbreite=300 MHz, Digitale Kanäle (MSO)=16, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=5 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=1 mV/div, Zeitbasis max.=500 s/div, Zeitbasis min.=1 ns/div, Anzeigedisplay=TFT Touchscreen, Garantie=3 Jahre, Messfunktionen=Burst Width Count Positive Pulses Count Negative Pulses Count Falling Edges Count Rising Edges Mean Value RMS Cycle RMS Mean Cycle Peak+ Peak- Frequency Period Amplitude Base Level Pos Overshoot Neg Overshoot Pulse Width Duty Cycle+ Duty Cycle- Rise Time Fall Time Delay Phase, Schnittstellentyp=USB Ethernet, Stromversorgung=100 ... 240 V, Trigger=Flanke Breite Video Muster Serieller Bus Zeit abgelaufen Linie, Oszilloskoptyp=MSO, Serien=RTB2000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
250 mm
Nettogewicht:
2625 g
Tiefe:
485 mm
Bruttogewicht:
2625 g
Breite:
370 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.144,69*
€ 3.347,96*
Frei Haus
ab € 3.146,39*
€ 3.347,97*
Lager 115
Frei Haus
ab € 3.369,16*
€ 3.470,51*
€ 6,90*
ab € 3.406,67*
€ 3.513,03*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 3.585,21*
€ 3.718,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.470,51*
€ 4.129,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.455,92*
€ 4.112,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.395,10*
€ 4.040,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.369,16*
€ 4.009,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.