Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 2; 300MHz; 1,25Gsps,2,5Gsps interleaved


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-RTB-BNDL
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTB-BNDL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop rohde
Hersteller: ROHDE & SCHWARZ
Verwendeten Displays-Art: farbig;LCD TFT 10,1"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: USB;Ethernet
Anzahl Kanäle: 2
Display-Auflösung: 1280x800
Eingangsimpedanz: 1MΩ/9pF
Abmessungen: 390x220x152mm
Standardausstattung: Versorgungsleitung;Oszilloskopsonde (1 pro Kanal);RTB-B6;RTB-K1;RTB-K15;RTB-K2;RTB-K3;RTB-K36
Zusatzfunktionen: Spannungsmessgerät;Funktionsgenerator (Option)
Messgerät-Eigenschaften: mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und FFT;EF Funktion;Maskentest;Touchscreen der Gestensteuerung untersützt
Abtasten: 1,25Gsps;2,5Gsps interleaved
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Videosignal;Vorderflanke;Rückflanke;Impulsbreite;Bedingung;horizontale Synchronisation;bus
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 10bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungskopplung: AC;DC;Tiefpass;Hochpass
Eingangsspannung max.: 300V
Herstellerserie: RTB2000
Band: 300MHz
Anstiegszeit: ≤1,15ns
Eingangsempfindlichkeit: 1mV/div...5V/div
Zeitbasis: 1n...500s/div
Aufnahmelänge: 20Mpts
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ROHDESCH:
ROHDESCH
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.144,69*
€ 3.347,96*
Frei Haus
ab € 3.146,39*
€ 3.347,97*
Frei Haus
ab € 3.369,16*
€ 3.470,51*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3.406,67*
€ 3.513,03*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 3.585,21*
€ 3.718,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.513,03*
€ 4.180,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.498,30*
€ 4.162,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.437,05*
€ 4.090,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.411,19*
€ 4.059,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.406,67*
€ 4.053,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.