Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OJL Connector, Verschraubung, 1 Pole, 1kV, 425, Schwarz / Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30322752
Hersteller:
     Ouneva
Herst.-Nr.:
     VG03-0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
OJL Connector, Typ=VG03-0008, Anzahl der Stufen=1, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Drahtdurchmesser mm2 max.=240 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=2.5 mm², Nennspannung=1 kV, Nennstrom=425 A, Positionen=1, Wire Size mm2 Nominal=-999, Farbe Klemmenblock=Schwarz / Grau, Kabelbasierte Verbindung=Verschraubung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=-999, Serie=OJL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
268,400 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
268,4 g
Breite:
52 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 37,67*
€ 54,67*
€ 6,90*
ab € 37,26*
€ 63,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.