Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: Verteilerblock; Wege: 1; Klemmen: 8; RAL 7035,grau; OJL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-VG03-0008
Hersteller:
     OUNEVA
Herst.-Nr.:
     VG03-0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Hersteller: OUNEVA
Farbe: grau;RAL 7035
Nennspannung: 1kV
Breite: 51,4mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Höhe: 51,2mm
Deckelfarben: schwarz halbtransparent
Steckverbinder-Serie: OJL
Steckverbinder-Variante: mit Abdichtung
Maximalstrom: 400A
Verbindungs-Typ: Verteilerblock
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: Montagelöcher;für DIN-Schiene
Anzahl Wege: 1
Anzahl Anschlüsse: 8
Größe der Montageschiene: TS35
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 37,67*
€ 54,67*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 37,26*
€ 63,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.