Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summenzähler Analog 6 Stellen 25Hz 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30325991
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0866165
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
Summierzähler
summierzähler hengstler
impulszähler
Summenzähler, Typ=0866165, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=56 mm, Breite Einbauöffnung=52 mm, Höhe=40 mm, Höhe Einbauöffnung=27 mm, Tiefe=62.5 mm, Zeichenhöhe=4 mm, Zählfrequenz max.=25 Hz, Anschlussart=Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=6 Stellen, Anzeigedisplay=Analog9, Eingangstyp=Spannung, Funktionen=Summenzähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Keine Rücksetzung, Schutzart=IP00 IP40, Zählleistung min.=0, Konformität mit Normen=-999, Serien=Type 864-868 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SK
Höhe:
43 mm
Nettogewicht:
101 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
101 g
Breite:
57 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029100090
Weitere Suchbegriffe: Summenzähler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,60*
€ 118,13*
Lager 115
Frei Haus
ab € 91,73*
€ 119,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.