Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 1A, 30V, SOD-882


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341127
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS3010S02LRHE6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky-Diode, Typ=BAS3010S02LRHE6327XTSA1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=650 mV, Kapazität=15 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=4 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=30 V, Sperrstrom max.=300 µA, Thermischer Widerstand=60 K/W, Bauform=SOD-882, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=BAS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, Schottky-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,123*
€ 0,36*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2969*
€ 0,5841*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5841*
€ 0,69508
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4809*
€ 0,57227
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3869*
€ 0,46041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3769*
€ 0,44851
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3669*
€ 0,43661
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2969*
€ 0,35331
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,9205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.