Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 200mA, 30V, SC-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341145
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAT5405WH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichterdiode
Schottky-Diode, Typ=BAT5405WH6327XTSA1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchlassspannung (Vf)=800 mV, Kapazität=10 pF, Leistungsverteilung (PV)=230 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=200 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=600 mA, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=30 V, Sperrstrom max.=2 µA, Thermischer Widerstand=175 K/W, Bauform=SC-70, Konfiguration=Dual mit gemeinsamer Kathode, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=BAT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Kleinsignaldiode, Schottky Diode, diode infineon, gleichrichterdiode, Schottky-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,49*
1 Tag
2685
5
€ 14,99*
ab € 0,0574*
€ 0,6737*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2433*
€ 0,7326*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7326*
€ 0,87179
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4924*
€ 0,58596
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3233*
€ 0,38473
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3133*
€ 0,37283
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2833*
€ 0,33713
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2633*
€ 0,31333
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,2433*
€ 0,28953
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,663* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.