Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Gleichrichterdiode, 30 V (RRM), 0.2 A, SOT-323, BAT5405WH6327XTSA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schottky-Gleichrichterdiode, 30 V (RRM), 0.2 A, SOT-323, BAT5405WH6327XTSA1
Schottky-Gleichrichterdiode, 30 V (RRM), 0.2 A, SOT-323, BAT5405WH6327XTSA1
Artikel-Nr.:
     4502-88S6260
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAT5405WH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     4099879046024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichterdiode
NCNR-Produkt ist nicht stornierbar/retournierbar, Schottky-Diode, BAT5405WH6327XTSA1, Infineon Technologies Features * Schutzring geschützt * Niedrige Durchlassspannung * Schnelle Genesung * Pb-frei und RoHs-konform Anwendungen * Für Zähler-Schutz * Anwendungen zum Spannen * Für niedrige Verluste
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Durchlassstrom:
0.2 A
Gehäuse:
SOT-323
Kapazität:
10 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
30 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0002 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleinsignaldiode, Schottky Diode, gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schottky-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,49*
2 Tage
2635
5
€ 14,99*
ab € 0,0574*
€ 0,6765*
5
€ 5,95*
ab € 0,2433*
€ 0,7426*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.470,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.