Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Transistor, NPN, 12V, 20mA, SC-70-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341170
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFR181WH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
HF-Transistor, Typ=BFR181WH6327XTSA1, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=2 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=100, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=20 V, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=12 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=-999, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=20 mA, Leistungsverteilung (PV)=175 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Verstärkungsbandbreite=-999, Übergangsfrequenz=8 GHz, Bauform=SC-70, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=NPN, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0705*
1
€ 6,90*
ab € 0,0945*
€ 0,4578*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2166*
€ 0,6475*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6475*
€ 0,77053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4096*
€ 0,48742
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3996*
€ 0,47552
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3066*
€ 0,36485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2766*
€ 0,32915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2666*
€ 0,31725
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2166*
€ 0,25775
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,2375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.