Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 650V, 5A, SOT-223


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341222
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPN60R1K5CEATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
leistungs-mosfet
MOSFET, Typ=IPN60R1K5CEATMA1, Abfallzeit=20 ns, Anstiegzeit=7 ns, Ausschaltverzögerung=40 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=650 V, Einschaltverzögerung=8 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=5 A, Leistungsverteilung (PV)=5 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=1.5 Ω, Bauform=SOT-223, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19563
1
€ 14,99*
ab € 0,181*
€ 0,761*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,4832*
€ 0,953*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,953*
€ 1,13407
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,758*
€ 0,90202
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,708*
€ 0,84252
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6432*
€ 0,76541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6032*
€ 0,71781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5832*
€ 0,69401
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4832*
€ 0,57501
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229625
ab € 42,79*
Zubehör
Edsyn
LP 20 PIXTER
ab € 32,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.