Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gate-Treiber, 10 ... 15.6V, 180 / 260mA / mA, SOIC-8N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341257
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR21531STRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Gate-Treiber, Typ=IR21531STRPBF, Abfallzeit=45 ns, Anstiegzeit=80 ns, Ausgangsstrom=180 mA 260 mA, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=1.75 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=300 °C, Versorgungsspannung max.=15.6 V, Versorgungsspannung min.=10 V, Bauform=SOIC-8N, MSL=Stufe-2, Montageart=SMT, Typ=Halbbrücke, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet, Gate-Treiber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 0,97*
1 Tag
1587
5
€ 14,99*
ab € 0,846*
€ 2,09*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 1,91*
€ 3,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.