Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, P-Kanal, -20V, -7.7A, SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341301
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF7404TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
leistungs-mosfet
MOSFET, Typ=IRF7404TRPBF, Abfallzeit=65 ns, Anstiegzeit=32 ns, Ausschaltverzögerung=100 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=-20 V, Einschaltverzögerung=14 ns, Gate-Source-Spannung=12 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=-7.7 A, Leistungsverteilung (PV)=2.5 W, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=40 mΩ, Bauform=SO-8, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=P-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,35*
10
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 1,00*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.