Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 150V, 35A, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341322
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFB4615PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
MOSFET, Typ=IRFB4615PBF, Abfallzeit=20 ns, Anstiegzeit=35 ns, Ausschaltverzögerung=25 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=150 V, Einschaltverzögerung=15 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=35 A, Leistungsverteilung (PV)=144 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=300 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=32 mΩ, Bauform=TO-220, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Transistor, leistungs-mosfet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,50*
€ 0,72*
1
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 2,33*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 1,70*
€ 3,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.