Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 30V, 79A, PQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341329
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFH5304TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
MOSFET, Typ=IRFH5304TRPBF, Abfallzeit=6.6 ns, Anstiegzeit=25 ns, Ausschaltverzögerung=12 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=30 V, Einschaltverzögerung=13 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=79 A, Leistungsverteilung (PV)=46 W, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=4.5 mΩ, Bauform=PQFN, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,55*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.