Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 75V, 42A, TO-252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341359
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFR2407TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
MOSFET, Typ=IRFR2407TRPBF, Abfallzeit=66 ns, Anstiegzeit=90 ns, Ausschaltverzögerung=65 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=75 V, Einschaltverzögerung=16 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=42 A, Leistungsverteilung (PV)=110 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=300 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=26 mΩ, Bauform=TO-252, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,64*
2000
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 0,66*
1 Tag
1216
5
€ 14,99*
ab € 0,568*
€ 1,56*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 1,14*
€ 2,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
AUIRFR2407
ab € 0,80*
Ähnlich
Infineon
IRFR2307ZTRLPBF
ab € 0,755*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.