Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET-Relais , SMD-8, 1 Schliesser, 100V, 375mA, SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341415
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     PVA1354NSPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais
MOSFET-Relais, Typ=PVA1354NSPBF, Breite=6.5 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=3.9 mm, Lastspannung max.=100 V, Lastspannung min.=0 V, Laststrom max.=375 mA, Länge=9.4 mm, Anschlussart=Gull-Wing, Bauform=SMD-8, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=SMT, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2029
€ 14,99*
ab € 4,84*
€ 9,49*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,37*
€ 13,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.