Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder mit schwarzem Metallrahmen für Wanddurchführung, CSK, RJ45-Buchse - RJ45-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30351085
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30752MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungs-Datensteckverbinder
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung cat6
rj-45 kupplung
Steckverbinder mit schwarzem Metallrahmen für Wanddurchführung, CSK, Typ=CP30752MB, Einbaudurchmesser=29 mm, Plattenstärke max.=-999, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Steckverbindertyp A=RJ45-Buchse, Steckverbindertyp B=RJ45-Buchse, Durchgangsausführung=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
14 g
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder mit schwarzem Metallrahmen für Wanddurchführung, CSK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,50*
€ 9,76*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,17*
€ 9,77*
€ 6,90*
ab € 6,30*
€ 11,95*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 12,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.