Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff Metall Durchführungsstecker Rechtwinklig CP30752MB Adapter, Einbau Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C911512
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30752MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungs-Datensteckverbinder
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung
DUALSLIM CAT.6 RJ45 RECHTWINKLIG METALL-DURCHFÜHRUNGSSTECKER
Weitere Informationen:
Länge:
35.50 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Typ:
CP30752MB
Temperaturbereich:
-10 - +60 °C
Spezifikation:
CAT 6
Stecker-Norm:
RJ45
Bauform:
Adapter, Einbau
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
RJ45-Buchse
Anschluss B:
RJ45-Buchse
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
RJ45-Buchsenmodul
Weitere Suchbegriffe: Cliff, Patchstecker, Patchsteckverbinder, netzwerksteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,09*
€ 9,78*
€ 6,90*
ab € 6,13*
€ 12,06*
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 13,51*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,03*
€ 14,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.