Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konduktiver Grenzschalter 253V Wechsler (CO) 500VA 2A 250 VAC / 40 VDC 112mm Polycarbonat IP20 / IK06 Schraubklemmleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30351217
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTW325-A2A1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Konduktiver Grenzschalter, Typ=FTW325-A2A1A, Betriebsspannung, max.=253 V, Betriebsspannung, min.=85 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Länge=112 mm, Schaltleistung=500 VA, Schaltstrom max. – AC=2 A, Schaltstrom max. – DC=2 A, Anschlussart=Schraubklemmleiste, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Wechsler (CO), Gehäusematerial=Polycarbonat, Schutzart=IP20 IK06, Typ=Füllstandsschalter, Schaltspannung=250 VAC 40 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
293 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
289 g
Breite:
185 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026102900
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,69*
€ 147,31*
Lager 115
Frei Haus
ab € 122,38*
€ 147,32*
Frei Haus
ab € 121,65*
€ 151,58*
Frei Haus
ab € 144,58*
€ 174,20*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 148,64*
€ 178,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,62*
€ 163,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.